絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(155)
  • エスコ(2,444)
  • 三菱マテリアル(2,356)
  • イスカル(1,926)
  • 京セラ(1,704)
  • サンドビック(1,575)
  • 住友電工ハードメタル(1,477)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,255)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(657)
  • タンガロイ(649)
  • OSG(オーエスジー)(625)
  • 扶桑精機(541)
  • NS(日進工具)(476)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(460)
  • TRUSCO(416)
  • 協和精工(395)
  • EIKO(栄工舎)(370)
  • グーリング(346)
  • 日研工作所(326)
  • 大見工業(322)
全長(mm)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 58(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 73(2)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 81(1)
  • 90(2)
  • 91(1)
  • 112(1)
  • 117(1)
  • 133(1)
  • 156(1)
  • 182(1)
  • 192(1)
  • 232(1)
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)76適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ハイブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ノコ刃24×10Assy(軟鋼用) 日東工器ノコ刃24×10Assy(軟鋼用)日東工器(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
適合ESH-80、ESH-80Aトラスコ品番276-8712メーカー商品コード42538
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用) 日東工器ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用)日東工器(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
適合ESH-80トラスコ品番276-8721メーカー商品コード42501
パイロットピン 08075 A-4 日東工器パイロットピン 08075 A-4日東工器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)133トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
スリーブ 日東工器スリーブ日東工器
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途スリーブ適合機種DLP5100/5300/6500/7100/7200用
チャック Ass'y 日東工器チャック Ass'y日東工器
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
パイロットピン溝付 04006 日東工器パイロットピン溝付 04006日東工器(1件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷
メーカー商品コード72809
タップホルダ Ass'y 日東工器タップホルダ Ass'y日東工器
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ全長(mm)15適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ブローチホルダー 日東工器ブローチホルダー日東工器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルカップコンプリート Ass'y 日東工器オイルカップコンプリート Ass'y日東工器
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
スリーブ 日東工器スリーブ日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途スリーブ適合機種DLP7000用
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
ジェットブローチ 25L 日東工器ジェットブローチ 25L日東工器
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
カウンターシンクASSY/ERB-30 日東工器カウンターシンクASSY/ERB-30日東工器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
カウンターシンク
付属品鉄鋼専用切刃形状その他メーカー商品コード52018
ノコ刃 Ass'y 日東工器ノコ刃 Ass'y日東工器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途スーパーハンド用のこ刃適合機種SSW-110、ESH-80A
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
9,298税込10,228
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプトラスコ品番117-3855適合ブローチホルダーBHM-14075メーカー商品コード14893
ホルダノコバ/ESH-80 日東工器ホルダノコバ/ESH-80日東工器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード67034
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルクリーナ/A-35・50 日東工器オイルクリーナ/A-35・50日東工器
769税込846
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード15058
24692 タップホルダ M24 日東工器24692 タップホルダ M24日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷
メーカー商品コード24692
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ日東工器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
タッピングアトラ用タップホルダー M10 日東工器タッピングアトラ用タップホルダー M10日東工器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番777-0111適合機種MT-200BねじサイズM10メーカー商品コード24685
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
LO-3550用 キュウユアダプタASSY 日東工器LO-3550用 キュウユアダプタASSY日東工器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
用途アトラエース用
ロックプレート/A-35・50 日東工器ロックプレート/A-35・50日東工器
449税込494
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード15050
ロックナットASSY/セルフアー 日東工器ロックナットASSY/セルフアー日東工器
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード78834
メタルコンセントプラグ163PM/SN-7550 日東工器メタルコンセントプラグ163PM/SN-7550日東工器
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード67559

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具