切削工具 :「圧縮空気 冷却」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。 圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。
用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に 仕様圧縮空気供給口:Rc1/2 トラスコ品番497-5014 全長(mm)396 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3~0.7 温度(℃)(最大降下)-60 空気消費量(L/min)900 吐出口Rc1/2 適合流体圧縮空気(エア)
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります