切削工具 :「ハエ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。 トラスコ品番182-6696 材質超硬 刃数6枚 全長(mm)57 刃長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコート 寸法C(mm)【コーナー】0.1 刃径公差e10 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります