切削工具 :「ハエ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)50
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数4 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)33
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)20 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります