切削工具 :「ハエ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)35
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数4
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)33
高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理Sコーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
表面処理S(TiCN)コーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。