切削工具 :「ハエ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)+0.03~0 ねじれ角(°)30
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数4 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)33
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 表面処理Sコーティング 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)42 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)50 刃数4 全長(mm)150
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。 刃数3 材質超硬合金 ねじれ角45° シャンク径公差(mm)h6
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります