切削工具 :「左ねじれ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
トラスコ品番216-3346 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)35 刃長(mm)0.7 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3.5
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります