切削工具 :「水溶性切削液」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬 シリーズPF-RMSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク通り穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30~35 結合方式PF結合 シャンク形状ストレートシャンク通り穴用 製品分類区分標準品
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬 シリーズPF-RFSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク底付穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30~35 結合方式PF結合 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク底付穴用 内径(mm)5.0 製品分類区分標準品
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションファインバブル浄化装置
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-75
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-77
1個
84,300 税込92,730
8日以内出荷

。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-80
1個
42,400 税込46,640
8日以内出荷

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|4346PT 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|3538PT 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)35/38
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に 先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) エスコ品番EA991DA-1 寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60 全長(mm)【スプレーユニット】320 質量(kg)0.37 液圧(MPa)0.2~0.34 接続口1/4”NPT
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般 主な用途ステンレス 使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。 寸法(mm)55×55×75
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。
接続口径Rc1/2 (15A) 耐圧(MPa)0.2 最大消費電力(W)15 流量(L/min)10~30 対象水溶性切削油(主にエマルジョン) 適合容量(L)タンク:~1000
1台
85,980 税込94,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1cc以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。圧縮空気3~9気圧程度で使用します。
用途切削油の噴射に。 トラスコ品番170-3439 適合流体水溶性切削液・油性切削液 容量(cc)325
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します トラスコ品番170-3412 質量(kg)1.8 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります