切削工具 :「芯押センター」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性、準高速形で高速切削による加工物の熱膨張を吸収し、過大な軸方向荷重をスラスト玉軸受に負荷させない緩衝構造を採用。本体がセンタ角度60°の範囲内に納まるように設計されているので、バイトの侵入に対して邪魔にならず、倣旋盤に適したタイプです。 高精度維持のためレンチによって前蓋を締め付け軸受すきまを調整できます。
角度α(°)60
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)押しセンターDX
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。 セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイテックSC型ライブセンター
エコ商品
仕様高速回転、先端交換式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,880 税込20,768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります