熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「t2」の検索結果
関連キーワード
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = Hermetically Sealed Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.315mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。. 特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。. 用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。. これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。