絞り込み
ブランド
  • 林電工
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(404)
  • CHINO(チノー)(125)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
  • testo(テストー)(58)
  • 佐藤計量器製作所(46)
  • LEM(46)
  • omron(オムロン)(38)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • 山里産業(ヤマリ)(31)
  • エスコ(30)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 三商(18)
  • 安立計器(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • アズワン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッションフィッティング 林電工コンプレッションフィッティング林電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体 林電工測温抵抗体林電工
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
シース熱電対 林電工シース熱電対林電工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から27日以内出荷
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
シース測温抵抗体 林電工シース測温抵抗体林電工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
サニタリー用測温抵抗体 林電工サニタリー用測温抵抗体林電工
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
コネクター付被覆熱電対 林電工コネクター付被覆熱電対林電工
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)林電工
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
1,798税込1,978
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工薬液・水中用コネクター付被覆熱電対林電工
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
端子箱付熱電対 林電工端子箱付熱電対林電工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)林電工
6,498税込7,148
1セット
翌々日出荷
標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)林電工
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
シース測温抵抗体 林電工シース測温抵抗体林電工
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
リード形シース熱電対 林電工リード形シース熱電対林電工
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
表面設置用熱電対 林電工表面設置用熱電対林電工
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット)林電工
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプK標準形コネクタージャック(5ヶセット)林電工
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
熱電対 林電工熱電対林電工
6,098税込6,708
1本
翌々日出荷
長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)タイプK規格JIS C 1602接続形式M3Y端子クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)林電工
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット)林電工
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)林電工
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
ルーズフランジ 林電工ルーズフランジ林電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・温湿度センサ・照度センサ