熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「計量器 デジタル」の検索結果
関連キーワード
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
トラスコ品番805-1037
適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
付属品コード約0.75m
適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2
トラスコ品番805-1216
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)0.75
センサー寸法(mm)Φ1.0×100
センサ精度クラス1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
コード長さ(m)1.1
耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。