絞り込み
ブランド
- SB C&S
- GREEN BELL(グリーンベル)(15)
- 貝印(8)
- エスコ(7)
- 松本金型(7)
- ののじ(4)
- 白十字(2)
- ピップ(2)
- グリーンベル(2)
- 大木オレンジケアプロダクツ(2)
- スマイルキッズ(2)
- 村武(2)
- Teslong(2)
- 旭電機化成(1)
- 小林製薬(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- レーベン販売(1)
- 平和メディク(1)
- アヌシ(1)
- ブランドをもっと見る

X0耳かきチップ
SB C&S¥889税込¥9781個7日以内出荷セット内容耳かきヘッド(S)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(R)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (シリコン素材)対応機種bebird Note5
スマート耳かき交換ヘッド
SB C&S¥889税込¥9781個7日以内出荷セット内容耳かきヘッド(L)×1 (金属素材)、耳かきヘッド(S)×3 (PC素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (PC素材)、耳かきヘッド(L)×3 (PC素材)対応機種QIPOWER QE-1,QE-15、bebird R1・R3・X3・D3 Pro・X17 Pro・P30 Pro Max
スマート見える耳かきX0
SB C&S¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷付属品Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)直径14×高さ140本体質量(g)11センサージャイロスコープ:3軸連続使用時間(分)約35レンズサイズ(mm)3.5使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh)焦点距離(mm)13.5充電時間(分)約35動作温度(℃)-10~45動作周波数(GHz)2.4画素数300万定格入力DC5V/0.5A被写界深度(mm)10~50フレームスピード(fps)20Wi-FiIEEE802.11b/g/n