耳かき :「みみかき」の検索結果

耳かきとは、耳孔から耳垢を取り除くために使用されるグルーミング用品です。日本では竹材の先端を匙状にしたものが長年親しまれてきました。末端部に付けられた羽毛(凡天)は飾りではなく、耳かきを終えた後の仕上げに使用。拭い取った耳垢が見やすいように黒い凡天がついた製品もあります。従来と異なるタイプの製品としては、プラスチックやステンレス製、スクリュー状の先端部を持つものなど。いずれも耳孔に差し込んで使用する器具ですから、救急箱にしまっておくなど衛生的な保管が望まれます。特に医療や介護現場で使用する場合は、綿棒とローションがセットになった使い捨てタイプが衛生的で便利です。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない、耳かき革命! しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。 従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上) 全長(mm)130 型式3本ワイヤー(粉状の方用) 質量(g)10 TKG品番9-2464-1401 TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端部分が3枚の円板状で360度すべての面で耳のお掃除ができます。円板部掃除用ブラシ付。
材質(耳かき)真鍮・クロームメッキ仕上げ、(ブラシ)ナイロン毛、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 全長(mm)93 質量(g)(耳かき)7、(ブラシ)3
1個
319 税込351
8日以内出荷

耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。 仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。 ブラシ幅約7ミリ。 耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー 全長(mm)144 トラスコ品番137-3602 質量(g)3
1個
399 税込439
当日出荷

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)115 質量(g)7
1個
399 税込439
当日出荷

熟練の職人が一本一本丹念に仕上げた逸品です。 昔ながらの手造り耳かき。お得な3本組。
材質(みみかき)竹、(ぼん天)あひるの羽毛 長さ(mm)160 質量(g)1.3
1個
399 税込439
当日出荷

純チタンは人にやさしい金属です。 持ち手の先端にツボ押しをセットしました。
材質純チタン 全長(mm)90 エスコ品番EA916HB-9 質量(g)12
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g)12 本体寸法(mm)135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。 材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
1個
629 税込692
当日出荷

螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー 全長(mm)144
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)ツーウェイ ゴールド耳かき
金属製耳かき。耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度全ての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型のツーウェイタイプです。
材質真ちゅう・金メッキ 長さ(mm)115 質量(g)7
1個
549 税込604
当日出荷

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様(ジャイロスコープ)3軸 セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体)ポリカーボネイト 幅(cm)1.3 センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度1920×1080 30fps 動作環境-10~50℃ 防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm)15~20 LEDあり 画素数300万画素 カメラ仕様HDカメラ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)チタン製耳かき
衝撃に強く、竹製のように皿部分が割れたり折れることもありません。 フッ素樹脂加工だから耳あたりがよく、サラッとした肌触りが気持ちいいです。 また、滑りにくく、黒いので取れた耳垢がよく見えます。
用途耳かきに。 トラスコ品番378-0099 材質チタニウム合金 フッ素樹脂加工
1個
899 税込989
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴム耳かき
耳にやさしいソフト素材で、耳垢をごっそり掻き出すタイプです。 ゴムの適度なしなりと螺旋形状が耳穴の凹凸にフィット。ゴムの摩擦抵抗で耳垢を確実にキャッチし、360度すべての面で効率よく耳掃除ができます。
材質抗菌エラストマー 全長(mm)125 質量(g)3
1個
329 税込362
当日出荷

厳選した煤竹を使用し、手造りで仕上げた昔ながらの耳かきです。
材質耳かき/煤竹(すすたけ)、ぼんてん/羽毛(あひる) 全長(mm)177 アズワン品番7-5288-01
1本
249 税込274
欠品中

新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(2本)
208 税込229
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ耳掻き
皿部分の厚みを手で研磨し丹念に仕上げた、ほどよい硬さが気持ちのよい耳かきです。一本一本、熟練の職人が精密に成型。収納に便利なケース付。
材質つげ材 全長(mm)150
1本
700 税込770
翌日出荷

使いやすいミニサイズ。耳あたりの良い天然竹を使用。凡天はアヒルの羽毛。
1個(2本)
339 税込373
翌日出荷

折れない、割れない、サビにくい。360度からめとるらせん形式と、しなってすくいやすい皿形状のツーウェイタイプ。衝撃に強く、皿部が折れたり割れることのないチタン製。研磨の匠が一本一本手作業で磨き、仕上げました。収納に便利なケース付。
材質チタニウム合金 全長(mm)145
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)黒梵天耳かき
爽快・癒しタイプ 耳あたり気持ちいい! 細軸で、小さいスプーンが耳穴にいれやすく、耳垢をかき出しやすい形状。
材質耳かき部:煤竹、ぼん天:アヒルの羽毛
1個
229 税込252
当日出荷

やわらかく耳あたりが良いので痛くありません。
1セット
469 税込516
8日以内出荷

サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書 本体寸法(mm)114×78×11 本体質量(g)約103 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 バッテリー容量(mAh)1200 画素数カメラ:100万 定格入力DC5V モニターサイズ4.3インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

スイッチが切れる省エネ設計のキャップが付いて収納も安心。 電池付なので、すぐに使えます。
仕様キャップ付、電池付
1個
969 税込1,066
当日出荷

煤竹・黄楊の耳かき。本手造り・手磨き仕上げ・耳あたり気持ちいい癒しタイプです。 厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げています。木肌がなめらかで、使い込むほど馴染む耳かきです。
材質黄楊 、収納ケース/発泡ビニール 長さ(mm)150 質量(g)2
1個
699 税込769
3日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)チタン製ツーウェイ耳かき
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。 衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。 らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389 材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工 全長(mm)145
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス 画素数300万画素 バッテリー容量(mAh)180 連続使用時間(分)60 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13 質量(g)13 充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/1A 仕様ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズライト付き耳かき
抗菌剤入り樹脂使用。 耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。 安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。 抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。 材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂 質量(g)個装:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15 光源橙色LED×1 使用電池CR2016リチウムコイン電池
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質チタニウム 全長(mm)143 アズワン品番64-2277-05
1個
790 税込869
当日出荷

凡天付の耳かきです。
1個
249 税込274
8日以内出荷

硬くて折れにくいすす竹を使用しています。
1本(100枚)
199 税込219
3日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)らせん式ゴムの耳かき
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
長さ(mm)144 材質(本体)エラストマー 質量(g)3
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸を細く、皿部は薄く小さくなっています。
材質煤竹(手磨き仕上) 全長(mm)143 エスコ品番EA916HC-51
1個
500 税込550
翌日出荷

・見やすい白色LEDライト付き耳かき・明るさ3倍(メーカー比)・お子様からお年寄りまで使えます・乾電池式(単4型1本使用※別売り)
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ノーマルと凡天付きで使い分けられる2本組
アズワン品番65-1222-65
1個
549 税込604
翌日出荷

本体部分は、台湾製の「竹」を凡天部分は「あひるの毛」を使用しています。
材質竹、あひるの毛
1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「綿球が曲がっている!やさしいみみかき」。綿球の先をつぶして曲げ、耳かき状にしているのが特徴です。赤ちゃんの繊細な耳にも安心して使っていただけます。1本個包装になっているので、持ち運びにも便利です。綿球部はコットン100%、天然キトサン抗菌加工。紙軸使用。日本製。
1個(60本)
359 税込395
翌日出荷

どんな耳アカもマルチにキャッチ!かきごたえ強めが好きな方向きの耳かきです。しっかりとしたかき心地、耳垢タイプに迷う方、小型携帯をお探しの方におすすめです。携帯に便利な収納式。清潔に保てます。ヘッドは小さめ。耳の穴の小さな女性やお子様にもお使いいただけます。
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

スリーアールソリューションワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC 質量(g)19 電源バッテリー 寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング