「材質」から絞り込む
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番208-1035
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)63
寸法L(mm)46
寸法S(mm)6
寸法D(mm)7
寸法E(mm)7.5
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)17
アズワン品番64-8717-60
使用荷重(kN)1.96
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。