「材質」から絞り込む
台形リングキャッチTRUSCO翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-1035材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)63寸法L(mm)46寸法S(mm)6寸法D(mm)7寸法E(mm)7.5寸法W1(mm)55寸法W2(mm)31寸法W3(mm)17アズワン品番64-8717-60使用荷重(kN)1.96
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539