絞り込み
ブランド
  • エレコム(6)
対応機種
  • Xperia 10 VI
  • iPad (第10世代)(66)
  • iPhone 7(63)
  • iPhone 8(67)
  • iPhone 12(64)
  • iPhone 13(155)
  • iPhone 13 Pro(76)
  • iPhone 14(140)
  • iPhone 14 Plus(73)
  • iPhone 14 Pro(80)
  • iPhone 14 Pro Max(68)
  • iPhone 15(126)
  • iPhone 15 Pro(102)
  • iPhone 16(179)
  • iPhone 16 e(267)
  • iPhone 16 Plus(110)
  • iPhone 16 Pro(193)
  • iPhone 16 Pro Max(109)
  • iPhone 17(112)
  • iPhone 17 Pro(109)
  • 汎用(79)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
材質
  • ソフトケース(1)
  • ハイブリッドケース(3)
  • レザーケース(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
Xperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
Xperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
Xperia 10 VI SO-52E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ストラップホール付 スタンド機能付 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ストラップホール付 スタンド機能付エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
Xperia 10 VI SO-52E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコムXperia 10 VI SO-52E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
カバー・ケース・ポーチ