保護フィルム/のぞき見防止フィルム :「のぞき見防止フィルム」の検索結果
保護フィルム/のぞき見防止フィルムとは、スマートフォンやタブレットの液晶を傷や汚れから保護し、さらに周りからののぞき見を防止する機能が加わった液晶フィルム。液晶に直接貼り付けて使用します。各種スマートフォンやタブレットごとにサイズが異なるため、自分の機種に合ったフィルムを選ぶことが必要です。フリーカットタイプなら自分で好きなサイズにカットして使うことが可能。液晶に対して上下左右から見ると画面が暗くなり見えにくくなるため、人ごみの中でもプライバシーを守ってくれます。
関連キーワード
商品豆知識
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数1枚
Apple 第10世代iPad 10.9インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。上下左右からのぞき見を防止します。iPadを縦横お好きな方向で使用できます。視野角度約60°です。フィルム左右にマグネットがあり、iPadへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。
仕様タッチパネル対応
セット内容本体×1、クリーニングクロス×1
材質PET
質量(g)37.7
タイプ上下左右のぞき見防止
サイズ(inch)10.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1.94×320
視野角60度
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
保護フィルム/のぞき見防止フィルム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。