保護フィルム/のぞき見防止フィルム :「のぞき見防止フィルター」の検索結果

保護フィルム/のぞき見防止フィルムとは、スマートフォンやタブレットの液晶を傷や汚れから保護し、さらに周りからののぞき見を防止する機能が加わった液晶フィルム。液晶に直接貼り付けて使用します。各種スマートフォンやタブレットごとにサイズが異なるため、自分の機種に合ったフィルムを選ぶことが必要です。フリーカットタイプなら自分で好きなサイズにカットして使うことが可能。液晶に対して上下左右から見ると画面が暗くなり見えにくくなるため、人ごみの中でもプライバシーを守ってくれます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。 簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるのぞき見防止フィルターです。
材質PET 厚さ(mm)フィルター部:0.38、フレーム:約1.30 寸法(幅W×高さH)(mm)約241×約171 対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go 可視光線透過率(%)63 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 アズワン品番64-4041-99 紫外線カット99.9% 特性のぞき見防止、 貼り直せる ブルーライトカット率約42%
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
材質のぞき見防止フィルター:PET、シリコン 取付方式ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247 対応機種iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430 可視光線透過率(%)63 紫外線カット99.9% フレーム厚さ(mm)約1.30 特性のぞき見防止、ブルーライトカット、 貼り直せる ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)約0.46
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷