絞り込み
先端径(Φmm)
  • 2(1)
  • 8(1)
商品タイプ
  • 本体(6)
  • 色グレー
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(9)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(28)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(15)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(100)
  • 色ブルー(29)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(230)
  • 色レッド(9)
ブランド
  • プリンストン(3)
  • エレコム(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • サンワダイレクト(1)
  • Hamee(ハミィ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッチペンとは、タッチパネルへの入力を行いやすくするための機器。タッチパネルには静電容量式と、圧力検知式とがあり、タッチパネルの形式にあったもので無ければ検知しません。静電容量式向けの製品の場合、ペン先の材質は導電繊維、導電樹脂、金属が使われており、それぞれ使用感が変化します。また、ペン内部に電池を内蔵した製品もあり、人体と直接接触していなくても入力が可能です。圧力検知式の場合は、画面を痛めないよう樹脂製のペン先が主に使われます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応タッチパネル方式から絞り込む
超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUS エレコム超感度スマートフォン用タッチペン AL.STYLUSエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。スタイリッシュなアルミタイプ”AL.STYLUS”。
iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシiPad専用充電式タッチペンナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
TALGO iPad用スタイラスペン プリンストンTALGO iPad用スタイラスペンプリンストン
4,298税込4,728
1本
当日出荷
デジタルとアナログを繋いで記録するプロダクツ『タログ』シリーズiPad用スタイラスペン。交換可能な極細のペン先はiPadの繊細な描画にぴったりです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。また、ペン上部をダブルタップするだけで電源ONになるユーザーフレンドリー設計です。
材質ペン先:POM長さ(mm)166.5グレー直径(Φmm)1.5質量(g)13奥行(mm)9電源内蔵リチウムイオン充電池(USB-C)対応機種iPad(第6~10世代、A16)・iPadAir(第3~5世代)・11インチiPadAir(M2、M3)・13インチiPadAir(M2、M3)・iPadmini(第5~6世代、A17Pro)・11インチiPadPro(第1~4世代、M4)・12.9インチiPadPro(第3~6世代)・13インチiPadPro(M4)連続使用時間(時間)11機能オートオフ(5分)、パームリジェクション、ペン先交換、傾き検知充電時間(分)25商品タイプ本体
Lenovo USI Pen 2 マグネット付き レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USI Pen 2 マグネット付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
グレー
タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 磁気吸着 交換用ペン先付属 &me エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 磁気吸着 交換用ペン先付属 &meエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 ※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 ※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 交換用のペン先を1個付属しています。 ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 ※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム全長(mm)約165直径(Φmm)約9質量(g)約15備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間使用時間(時間)約10※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。ペン先径(Φmm)約2.3
タッチペン(200-PEN033DGY) サンワダイレクトタッチペン(200-PEN033DGY)サンワダイレクト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。 使用しない時は本体の先端をスライドさせて、シリコンゴムを保護できます。 クリップ付きなので、胸ポケットにも挟むことができます。
仕様ボールペン無し材質ペン先:シリコンゴムダークグレー直径(Φmm)先端部:8対応タブレット・スマートフォン対応、感圧式(入力ペン)対応:不対応取扱説明書なし
スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ)スマートアルミタッチペンHamee(ハミィ)
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。ペン先には導電性繊維を採用スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめマットなメタルカラースッキリとしたフォルムポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き
材質アルミ合金、スチール、導電性繊維質量(g)約11寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9
GIGAスクール向け iPad用アクティブスタイラス プリンストンGIGAスクール向け iPad用アクティブスタイラスプリンストン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。
適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデルグレイ商品タイプ本体
Lenovo Slim Pen レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Slim Penレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,680税込11,748
1台
翌日出荷
ストームグレー商品タイプ本体
アクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」 プリンストンアクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」プリンストン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。 文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。 汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。 汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。
商品タイプ本体
マックスアングルスタイラス ナカバヤシマックスアングルスタイラスナカバヤシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。やわらかいペン先で、タッチ操作だけでなくスライド操作も可能です。ペン先を守る保護キャップ付き。
付属品取替式ペン先2個質量(g)12対応機種各種スマートフォン、各種タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×125先端径(Φmm)8商品タイプタッチペン本体
タッチペン