絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • サンワサプライ(26)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • オーム電機(21)
  • 多摩電子(18)
  • サンワダイレクト(10)
  • HIDISC(10)
  • Hamee(ハミィ)(10)
  • エアージェイ(9)
  • Omnicharge(9)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • センチュリー(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • 京ハヤ(4)
  • STAR Light(3)
  • グリーンハウス(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • Lazos(3)
  • ANTEL(3)
ポート数
  • 2(3)
2
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
1~2未満
  • ブラック(1)
  • ホワイト(7)
ブラック・ホワイト
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー/充電器 :「dc2」の検索結果

関連キーワード
  • dc24v
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-3A-USB 2ポート カシムラDC-3A-USB 2ポートカシムラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
キャップが閉まる2ポート12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラDC-38W USB2ポート PD20W+18Wカシムラ
819税込901
1台
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラDC-48W USB2ポート PD30W+18Wカシムラ
899税込989
1台
8日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト カシムラDC-PD20W USB-C 2ポート コンパクトカシムラ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプDCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定 カシムラDC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定カシムラ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
キャップが閉まる2ポートPD+QC3iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12最大出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト カシムラDC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクトカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプDCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラワイヤレス充電器 2WAY 10Wカシムラ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラワイヤレス充電器 15W BKカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時) USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。 過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
AC充電器 カシムラAC充電器カシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4Aブラック質量(g)45ポート数2使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12Wカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラUSBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3Pカシムラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷カシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
ワイヤレス充電器 マグネット 10W カシムラワイヤレス充電器 マグネット 10Wカシムラ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。 確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。 最大10Wの急速充電対応。 (急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。) 厚さ7mmのスリム設計。 USB充電ケーブル付き。 通電確認用LEDインジケーター付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
ブラック出力(W)(最大)10使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)本体質量(g)80入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SWカシムラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定 カシムラDC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源 最大出力65W対応USB Power Deliveryの高速充電に対応(USB-C単独使用時最大65W, 複数ポート同時使用時最大30W)USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。USB-Aポート2つはそれぞれ最大5V2.4A出力(表裏を気にせず挿せるリバーシブル仕様)暗い状況でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12Wカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
モバイルバッテリー/充電器