モバイルバッテリー/充電器 :「b10」の検索結果
関連キーワード
◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)。・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。◆LEDインジケーター表示。・待機時:ランプ消灯。・異常検出時:緑色ランプが点滅。※充電完了後のインジケーター表示はありません。◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント。1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。
セット内容充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C)
材質ABS
色ブラック
質量(g)55
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
電源QC3.0
本体寸法(mm)【充電器】Φ100×8
入力5V/2A・9V/2A
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。