モバイルバッテリー/充電器 :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1
材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂
寸法(mm)75×157×20
質量(g)275
電力(W)ソーラー:1.5
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)2
定格入力電流(A)2
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)5
充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)8000
光束(Lm)LEDライト:90
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。