モバイルバッテリー/充電器 :「サーフェス 充電器」の検索結果
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30
質量(g)103
入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A
最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W
対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。