231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状USB-TypeC 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 入力周波数(Hz)50/60 ケーブル長(cm)120
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
ブラック ケーブル長(m)1.8
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。 高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書 質量(g)約102 ポート数2 出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) 入力AC100V~240V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 保証期間6か月 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 動作温度範囲(℃)0~35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC65100BK USB充電器 Type-C PD 100W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからタブレット・ノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の超高出力100W USB AC充電器です。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約250 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時5、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3、PPS出力3.3~16V時3.75、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2.67・20V時2、PPS出力3.3~16V時2.5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時4、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時2.8、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2・20V時1.5、PPS出力3.3~16V時1.85、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約57×約32.5×約68 定格入力電流(A)2.1 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力100、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100、USB Type-C1ポート最大出力60、PPS最大出力60、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力40、PPS最大出力40、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98、USB Type-C1/C2ポート最大出力80、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、3ポート同時接続時:合計最大出力93、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力30、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

EC-C07BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) ブラック 質量(g)約435 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)3/2.22/1.67 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2個口 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,198 税込4,618
欠品中

EC-AC4032WH USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)0~30 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5) USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)20 出力(Type-A):5.0V/3.0A 電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A 型番BS-JAC2010 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47 対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop 関連資料(0.63MB) USBタイプType-C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
エコ商品
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応)対応 対応機械ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃)0~30 HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz) USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
1個
7,850 税込8,635
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56 定格入力電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く) 定格出力出力:5V/2400mA(2.4A) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45 定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21 定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35 質量(g)約69 使用地区日本 保証期間1年 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 機能90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS 付属品本体/説明書 寸法(mm)72.5×43.8×13 ホワイト 質量(g)65 ポート数USB-C×2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS 付属品本体/説明書 寸法(mm)72.5×43.8×13 ブラック 質量(g)65 ポート数USB-C×2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

EC-AC6465BK USB充電器 Type-C PD 65W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約150 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39 定格入力電流(A)2 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

EC-AC6365BK USB Type-C 充電器 PD 65W PPS対応 Type C×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!幅広い機器を充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。ノートパソコン用ACアダプターの代わりに使えるから、2台目の充電器におすすめ。コンパクトで持ち運びにも便利なので、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークのお供にぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約125 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 外形寸法幅約45.5mm×厚み約36mm×高さ約42mm 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.1 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18、単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力52、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力63、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1 定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様くり返し使用回数:500回 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×約26×約157 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数1 充電端子電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 給電端子電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16 ケーブル長(mm)200 質量(g)約107 セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度HDMI 4K@60Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1 スペースグレー 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17 ケーブル長(mm)200 質量(g)約123.5 セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間2年 最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります 給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します) コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品 ブラック 質量(g)約106 ポート数2 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約38×約40.5 プラグ90度スイング構造 定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18 定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-PDに対応したUSB充電器
仕様コード・ケーブル:あり(0.5m)(Type-CtoC) 型式USB3 種類USBアダプタ(Type-CtoCケーブル付) 定格Type-A:QC18W、Type-C:PD20W・PD100W ケーブル長(m)0.5 差込口USB:3ポート(Type-A 1ポート、Type-C 2ポート)、コンセント::なし USBポート数3ポート
1個
8,600 税込9,460
7日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器
エコ商品
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2 対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート 出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40 本体質量(g)約 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)0~30 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5) USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約127 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート:5V時3、9V時2.22、USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3、20V時3.25、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3、9V時2.22、USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3、20V時2.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約55×約29.5×約60 プラグコンセント:固定プラグ 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力65、2ポート同時接続時:合計最大出力70、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力50 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/15/20、 2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/15/20 USBポート数USB Type-C(TM)×2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品 質量(g)約88 ポート数2 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約38×約40.5 プラグ90度スイング構造 定格出力電圧2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V 定格入力電流(A)1.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)2ポート同時接続時:合計最大出力45、USB Type-C1ポート最大出力25、PPS最大出力25、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20 定格出力電流2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.77A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2.75A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Power Deliveryで高速充電。USB Power Delivery規格に対応したACアダプターです。最大12V、1.67A の20Wまで供給可能です。
仕様●コネクタ形状:USB Type-C●外形寸法:幅 約29 x 厚み 約29 x 高さ 約39mm(40g)●定格入力電圧:AC100 - 240V 50/60Hz●定格出力電圧:5V / 3A、9V / 2.2A、12V / 1.67A●使用温度:0 ~ 30℃●AC接続プラグ:折り畳み可能●※ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。●※本製品は日本国内専用です。●※端末によって必要な電力値が異なるため、場合によっては充電できない可能性があります。 アズワン品番67-0405-35
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 ブラック 質量(g)約270 外形寸法(mm)幅約74.4×厚さ約30×高さ約74 ポート数USB-C×2/USB-A×1 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~24050/60Hz 定格出力電流(A)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時3.25、PPS出力5~21V時3.25【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3、PPS出力5~21V時3、USB-A1ポート:5V時2.4【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5・28V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130、USB Type-C1/C2ポート最大出力65、PPS最大出力65【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112、USB Type-C1/C2ポート最大出力100、PPS最大出力100、USB-A1ポート最大出力12【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132、USB Type-C1/C2ポート最大出力60、PPS最大出力60、USB-A1ポート最大出力12【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140、PPS最大出力100、USB-A1ポート:最大出力12 定格出力電圧(V)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20/28、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5 プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造 認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様くり返し使用回数:500回 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m) ブラック 質量(g)約453.5 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 定格出力電流(A)USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25 対応機種LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×約26×約157 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10 バッテリー容量(mAh)20000 充電端子電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 給電端子電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 適合機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30およびPPS(Programmable Power Supply)30の規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5までの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 質量(g)約70 ポート数2 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100~24050/60Hz 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力302ポート同時接続時:合計最大出力27.5、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力5~112ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5 プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約45.5×29.8×34.4 認証マーク◇PSE 特定電気用品 再生材使用使用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●法令:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約49 使用温度範囲(℃)0~25 外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約28.5×高さ約28.5 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力3.3~11 適合地域日本 USBポート数1 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約48 対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10 最大解像度HDMI 4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
ポート数2 タイプType-A/Type-C 寸法(mm)52×50.55×28.77 電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A 出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
用途ACアダプター
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷