絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(119)
  • CIO(87)
  • BELKIN(ベルキン)(81)
  • StarTech.com(57)
  • FSC(52)
  • サンワサプライ(45)
  • 多摩電子(45)
  • Mate(41)
  • オーム電機(40)
  • JTT(37)
  • Anker(アンカー)(34)
  • エアージェイ(26)
  • サンワダイレクト(24)
  • カシムラ(23)
  • OWLTECH(オウルテック)(23)
  • オズマ(22)
  • PGA(19)
  • MOTTERU(19)
  • bitstrong(19)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(6)
適合用途
  • データ転送用(8)
  • 充電用(13)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • メッシュ(1)
  • 巻き取り式(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(3)
取得規格
  • MFi認証(10)
  • その他(1)
MFi認証・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 100cm グリーンハウスLightning-TypeC充電強靭ケーブル 100cmグリーンハウス
899税込989
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ケーブル長(cm)100各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウスUSB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイトグリーンハウス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイトグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
欠品中
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-TypeA充電強靭ケーブル グリーンハウスLightning-TypeA充電強靭ケーブルグリーンハウス
879税込967
1個
6日以内出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブルグリーンハウス
759税込835
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル最大15W(5V/3A)での給電可能USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブルグリーンハウス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブルUSB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cm グリーンハウスLightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cmグリーンハウス
999税込1,099
1個
5日以内出荷
USB3.1 Gen1対応 高速転送。 SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。 可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。
ホワイトケーブル長(cm)200適合用途充電用
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウスLightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブルグリーンハウス
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブルグリーンハウス
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
USB充電/データ転送ケーブル