絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(6)
適合用途
- データ転送用(8)
- 充電用(12)
ケーブル種類
- ストレート(1)
- メッシュ(1)
- 巻き取り式(2)
色
ブラック(8)
ホワイト(4)
レッド(3)
取得規格
- MFi認証(9)
- その他(1)
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(2)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- エレコム(63)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Mate(41)
- サンワサプライ(35)
- 多摩電子(35)
- JTT(32)
- エアージェイ(25)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- PGA(18)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- カシムラ(16)
- hoco(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価

USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル
グリーンハウス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応で給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能仕様USB Power Delivery対応色ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル
グリーンハウス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト
グリーンハウス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。色ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-TypeA充電強靭ケーブル
グリーンハウス¥789税込¥8681個当日出荷安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cm
グリーンハウス¥999税込¥1,0991個8日以内出荷USB3.1 Gen1対応 高速転送。 SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。 可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。色ホワイトケーブル長(cm)200適合用途充電用
USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能仕様USB Power Delivery対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト
グリーンハウス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。色ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
グリーンハウス¥759~税込¥835~1本8日以内出荷USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。最大15W(5V/3A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル
グリーンハウス¥3,398~税込¥3,738~1本8日以内出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能仕様USB Power Delivery対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送