24ページ目: USB充電/データ転送ケーブル
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
色ピスタチオ
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電、データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
規格最大3A 充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
色ピスタチオ
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電、データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
規格最大60W(20V/3A)充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。
パソコンとデータ通信もできる。
ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)1
各種認証MFi認証
適合用途データ転送用/充電用
コネクタ形状Lightning/Type-C
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。
●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windows
サンプルレート384KHz/32bit
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
仕様●使用可能なインターフェース(入力):Type-C●総電源出力:60Wまで(Max3A)
材質PETBraided
色グレー
質量(g)28.5
出力USBType-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A
長さ(cm)100
保証期間1年
各種認証GreenDot、RoHS、RecyclingCodes、WEEE
ケーブル種類編込
適合用途充電とデータ転送
出力インタフェースType-C
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。
これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
ケーブル種類ストレート
適合用途充電専用
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
色ホワイト
出力最大100W(20V/5A)
コネクタ形状Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電用
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。
Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに!
旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1
寸法(mm)約90×60×8
質量(g)約45
全長(cm)約28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-A/Type-C
入力端子USB-A
出力端子USBType-C(USB-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用・データ転送用
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE
入力端子USB-A
出力端子USBType-C(USB-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)
色ホワイト
定格5V/3A
適合用途充電、データ転送
PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。
充電だけでなくiTunesとの同期も可能。
高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。
コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。
ケーブルの長さは1.0m。
Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
定格20V/3A
質量(g)約26.5
材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。
ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他
色ブラック
質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状microUSB/Type-C
ホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58
台座径(Φmm)(吸着面)約71
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応。
従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。
70cmの巻取りフラットケーブル採用
USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応
材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU
質量(g)約26
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応
Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維
質量(g)約33
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。
サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして
USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。
Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
定格電流(A)最大3
コネクタLightning-USB-A
耐久性屈曲耐久性:2倍
適合用途充電用、データ転送用
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コード長さ(m)2
アズワン品番65-2199-85
データ転送速度480Mbps
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コード長さ(m)1.2
アズワン品番65-2199-83
データ転送速度480Mbps
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)
質量(g)26
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
耐久回数10万回
USBタイプUSB2.0
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0
USBタイプUSB2.0
通信速度480Mbps
コネクタLightning - USB-A
耐久回数10万回
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
質量(g)26
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)
取得規格Mfi
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5
USBタイプUSB2.0
通信速度480Mbps
コネクタLightning - USB-A
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
質量(g)18
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
取得規格Mfi
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
コネクタとケーブルを着脱できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
充電状況が一目で分かるLED内蔵で、充電中は赤色のゆっくりとした点滅、充電完了時は緑色に光ってお知らせします。※1※2※3。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V、2A対応なので、スマートフォンなどの接続機器側が急速充電に対応していれば、急速充電が可能です。※4※5。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
色ブラック(USB Type-Cコネクタ/シルバー)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ オス
ケーブル径(Φmm)約3.0
適合用途充電
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル
※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A
材質シリコン(収納部)
寸法15cm
対応機種タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送・充電
メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫
2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。
まさに不死身のモンスターです。
ケーブル表面がスベスベなので絡まらない
ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。
鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。
アルミ製コネクタがクール
大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。
何よりクールでかっこいいです。
カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー
従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。
色はゴールドとシルバー、どちらもリッチな印象です。
最大2.0A出力
メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。
データ通信にも対応
大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。
全長100センチ
持ち歩きに最適な長さです。
メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。
仕様重量:24g
長さ(cm)100
コネクタ形状LIGHTNINGオス-USB Aオス
通信方式データ転送/リンク対応
素材コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維
適合用途データ転送・充電
車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ
ケーブル1本で接続。アダプター不要
iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定
デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力
長さは90cmまたは180cmから選択可能
付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアル
ケーブル長(m)1.8
対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38
コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル種類4端子一体型
適合用途充電・データ転送用
新規格type-Cコネクタ搭載。
データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。
どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。
さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
色ブラック
出力電流(A)最大:3
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
コネクタType-Cオス型-USB Aオス型
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類やわらか
適合用途データ転送用
急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。
充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。
線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、
充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A
適合用途データ転送用
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。
MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
色ホワイト
対応USB PD 60W/3A
インターフェイスLightning USB Type-C
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用・充電用
iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)2
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning USB 2.0 Std-A
ケーブル種類ストレート・耐久性
適合用途データ転送用・充電用
L字型コネクタで邪魔にならずすっきり。
ケーブルが横に飛び出さないので充電中でも邪魔にならずゲームや動画を楽しめます。
ナイロンメッシュケーブルなので断線しにくい。
用途スマホ・タブレットの充電・データ転送
色ホワイト
質量(g)約32
ケーブル長(m)1
保証期間6ヶ月
コネクタLightning USB2.0 Std-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。