カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(126)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(68)
- StarTech.com(55)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Anker(アンカー)(44)
- サンワサプライ(43)
- 多摩電子(41)
- Mate(41)
- JTT(36)
- エアージェイ(26)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- サンワダイレクト(20)
- PGA(19)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- カシムラ(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・CIO・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・FSC・オーム電機・Anker(アンカー)・サンワサプライ・多摩電子・Mate・JTT・エアージェイ・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・オズマ・サンワダイレクト・PGA・bitstrong(ビットストロング)・カシムラ・ブランドをもっと見る

USBタフケーブル
PGA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。質量(g)15規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状タフケーブル
MHLケーブル
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷MHLに対応のスマートフォンと、MHL対応の液晶テレビやモニターなどを接続するケーブルです。スマートフォンの映像や写真を、大画面で楽しむことができます。画像出力と同時に、スマートフォンへの充電もできます。
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
Lightningケーブル L型
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。L型コネクターで、すっきりと配線できます。ケーブル長さは1mです。ケーブル長(m)1本体質量(g)約55対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3/iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)対応2.4A(アンペア)対応
Lightningケーブル フラット式
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。絡まりにくいフラットケーブル採用色白対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)対応2.4A(アンペア)対応
マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
Lightningケーブル カール式
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷Appleの正規ライセンス取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。伸びて絡みにくいカール式ケーブルです。ケーブル長(m)1.8対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
ライトニングType-C コードリールケーブル
MCO¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。ケーブル長(m)約1USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー
ナカバヤシ¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。 通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。 12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。 スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。ケーブル長(cm)約120コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート)適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A)質量(g)約68規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C)出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29入力DC12V/24V(マイナスアース車専用)RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-Cケーブル 3A対応 1m
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き
協和ハーモネット¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き用途Lightning端子搭載機器の充電およびデータ転送を行うためのケーブルです。2.4Aの急速充電に対応しています。色ブラック取得規格MFi認証
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
1mUSBケーブル(CAタイプ)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
Lightningケーブル
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです用途Lightningケーブルケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス)メーカーフェラーリRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル
PGA¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。 コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末質量(g)20定格DC5V/3A転送速度(Mbps)480
IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ
PGA¥779税込¥8571個8日以内出荷「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。 コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。ケーブル長(m)1.2適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)25ケーブル種類ストレート適合用途充電用
USB Type-Cケーブル
多摩電子¥1,198税込¥1,3181セット(32g)7日以内出荷パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
LIGHTNINGケーブル
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。ケーブル長(m)0.9色ホワイト材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
TypeーCストロングケーブル USB2.0
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス色グレーケーブル種類メッシュ対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、ProコントローラーインターフェイスUSB2.0適合用途充電・データ転送用
2WAYライトニングイルミネーションケーブル
藤本電業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷使える幅が広がって、楽しめる幅も広がった-光るライトニングケーブル Apple社認証「MFi」取得製品ケーブル長(cm)約80付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightningコネクタ:(約)29×13×6、microUSBコネクタ:(約)29×13×6、USBコネクタ:(約)48×18×11対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch、microUSB端子対応のスマートフォン・タブレットPC各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
ライトニングイルミネーションケーブル
藤本電業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷充電するのが待ち遠しくなる光るLightningケーブル Apple社認証「MFi」取得製品ケーブル長(cm)約80付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightningコネクタ:(約)50×15×7、USBコネクタ:(約)32×15×6対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
TC 2WAYイルミ
藤本電業¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!ケーブル長(cm)約80付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12対応機種Type-Cポート搭載の機器ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
TC 2WAYアルミ
藤本電業¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!ケーブル長(m)約1材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム質量(g)約23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ転送用
TC アルミケーブル
藤本電業¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷長く愛用したいあなたに。コネクタ部分とケーブル部分の断線を防ぐType-Cケーブルケーブル長(m)約1材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:TPE(熱可塑性エラストマー)/アルミニウム質量(g)約27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)25×12×6、USBコネクタ:(約)30×15×6対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用