USB充電/データ転送ケーブル :「配線用差込接続器」の検索結果

SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
ブラック AWG22/32 インターフェースUSB 2.0 (480Mbps) コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス) ケーブル外径(Φmm)3.1 取得規格MFi シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保管温度範囲(℃)0~50 メッキゴールド、ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 被覆材熱可塑性エラストマー コネクタタイプL型 - ストレート 使用湿度範囲(%RH)0~85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング