うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径80A日本バルカー
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3呼び径(A)80内径(mm)90
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径40A日本バルカー
949税込1,044
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1 1/2呼び径(A)40内径(mm)49
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20Kダイコー
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力20K
緊急用渦巻代替ガスケット Matex緊急用渦巻代替ガスケットMatex
9,998税込10,998
1箱(5枚)
6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CP-65
150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CP-150
100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351CP-100
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ
4,998税込5,498
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250
うず巻き形ガスケット