コード 落下防止用 :「作業用ロープ」の検索結果
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スクリューロック付きカラビナ。
引張強度を強化するための突起。
軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。
材質アルミニウム
質量(g)56
1パック(2個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応
寸法(mm)900×95×27
質量(g)179
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。