「使用荷重(kg)」から絞り込む
6kg(1)
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用
トラスコ品番657-0587
セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質ファブリック
幅(mm)27
色青/赤
使用荷重(kg)6
自然長(mm)186
ロックあり
径(mm)85
最大使用質量(kg)5.8
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。落下防止ツールを接続する多様な方法。ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。 アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。PPEなし=個人用保護具なし。
用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適
寸法(mm)400×85×27
質量(g)99
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応
寸法(mm)900×95×27
質量(g)179
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。