スプレー・オイル・グリス :「洗浄剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4191 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1箱(530g×24本)
42,980 税込47,278
当日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4193 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,998 税込10,998
当日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4180 タイプ速乾性 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
24,980 税込27,478
当日出荷

遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番802-0024 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4189 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(690g×30本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。 種別洗浄液 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2 主成分エチルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 無色 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,398 税込8,138
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶
エコ商品
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4154 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶
エコ商品
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4162 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4145 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番120-4155 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

マークテックスーパーチェック
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査 適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2 危険物の類別非危険物
1本(480g)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります