スプレー・オイル・グリス :「油分除去剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本油化工業YUNISOL FK
ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。 質量(kg)20.8 容量(L)17 荷姿18L/石油缶 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 引火点(℃)なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35 外観無色透明液体 保管環境密栓して屋内に保管 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.10 反応アルカリ性
1缶(17L)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります