2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。 付属品1/8M・Mニップル トラスコ品番683-7519 適合機種SG4170、S35P、S35D 高さ(mm)59 ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8 最大流量1000g/min 精度(%)±2 縦(mm)76 横(mm)83 危険物の類別非危険物 入力圧力(MPa)最大70
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。 トラスコ品番683-7518 適合機種S35P、SG4170、S35D ねじ径【ノズル接続】1/8(F) 最大流量2500g/min 精度(%)±2 使用電池単4(2本) 危険物の類別非危険物 入力圧力(MPa)最大70
1本
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります