パーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3