18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーニチモリオーシャンSO-G#220 20L
広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。 トラスコ品番145-1421 容量(mL)20 危険物の類別非危険物
1缶
75,980 税込83,578
8日以内出荷

ダイゾーニチモリOCE@N FO 4L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。 トラスコ品番808-2203 透明 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1セット(4L×2缶)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N FO 20L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。 トラスコ品番541-8798 透明 主成分ホワイトミネラルオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。 アズワン品番1-8091-01 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度NLGI#000 外観半透明 増ちょう剤シリカ 基油合成油+パラフィン 固体潤滑剤他白色固体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイゾーニチモリアプルーブスプレー 420ml
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 トラスコ品番808-2239 極薄茶褐色 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420 グリス種類ウレアグリース
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。 仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き タイプ防錆浸透剤/エアゾール 噴射剤CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2218 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1L
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2219 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番541-8909 容量(kg)16 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2220 容量(kg)2.5 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリLAPスプレー 420ml
有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。 トラスコ品番808-2237 淡緑 容量(mL)420 主成分鉱物油・有機モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N POS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2243 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”
エコ商品
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。 トラスコ品番144-9901 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N SGS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。 半透明 トラスコ品番808-2245 容量(mL)300 主成分合成油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリLAP-Sスプレー 420ml
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 トラスコ品番808-2253 淡黄 容量(mL)420 主成分鉱物油・有機モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。 トラスコ品番808-2205 容量(mL)420 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kg
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所) トラスコ品番541-8810 容量(kg)16 使用目的グリース、潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります