比較的中粘度で潤滑性に優れています。
広範囲な切削加工に使用が可能です。
用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に
容量(L)18
引火点(℃)200
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:24.17
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8819
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)5.1
硫黄分(%)1
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。