絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(79)
  • エスコ(447)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(361)
  • TRUSCO(258)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(203)
  • 日本メカケミカル(185)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(118)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • ヤマダコーポレーション(68)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • フルプラ(58)
  • BOLL(57)
  • 出光NTG(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄用 ポンプオイル 京セラ高圧洗浄用 ポンプオイル京セラ
989税込1,088
1個(100mL)
3日以内出荷
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
充電式グリースガン 京セラ充電式グリースガン京セラ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス