スプレー・オイル・グリス :「水溶性潤滑剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 種別水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm)2~3 成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10~120 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング