スプレー・オイル・グリス :「金型離型剤」の検索結果
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
色無色~淡黄色透明(液体)
主成分シリコーン
成分ジメチルシリコーンオイル
不揮発分5(105℃×3h %)
危険等級Ⅲ
溶剤石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ベースになるシリコーンは耐熱・耐寒性に優れているので、幅広い温度範囲で良好な離型効果を発揮します。
また、カスを生成することもないので、成形品の仕上がりが良好です。
シリコーンは化学的に不活性ですから、金型や成形品を腐食・膨潤・変形させたりすることがありません。
エマルジョン型離型剤は、特に希釈安定性に優れています。
水で希釈して使用できるため、作業性、経済性に優れ、また安全衛生上の制約もほとんどありません。
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤など幅広い用途に使用できます。
色乳白色
pH5
イオンアニオン/ノニオン
比重(25℃)1
不揮発分(105℃×3h)37%
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)(基油25℃)1000
1本(1kg)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。