カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(73)
- AZ(エーゼット)(121)
- BOLL(53)
- NOKクリューバー(132)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(358)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(119)
- エスコ(365)
- オーデック(85)
- コスモ石油(62)
- ダイゾーニチモリ(70)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(91)
- フルプラ(63)
- マークテック(75)
- ヤマダコーポレーション(82)
- 信越化学工業(114)
- 出光NTG(94)
- 協同油脂(52)
- 呉工業(クレ)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(80g)ほか当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(200mL)ほか当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性




スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
タービンオイル
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)当日出荷旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(80g)ほか当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
αモリブデンスプレー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤色黒使用温度範囲350℃以下適合範囲組立部品・高温ネジキャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
コンプレッサーオイル
TRUSCO(22件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷から4日以内出荷適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
TRUSCO¥829~税込¥912~1本当日出荷鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。材質鉱物油、有機モリブデン化合物色褐色透明使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(420mL)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ハンド式スプレー
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
スプレーガン(防錆剤対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
リチウム万能グリス
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
シリコーングリス
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
真空ポンプ用オイル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真空ポンプ用オイルです。用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
シリコーンスプレー 滑走・離型
TRUSCO¥899税込¥9891本当日出荷シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
フタ付ポリジョッキ 替ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー色黄容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
モリタッピングスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら