曜日別特売

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ)

微霧発生コンパクト2流体ノズル 小噴量扇形 CBIMV(液加圧タイプ) - いけうち

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
全域にわたり均等な流量分布と、中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形分布の2パターンを発生可能です。
幅広い流量調整範囲を持っています。

用途
散布:離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素。
水冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート洗浄:精密基板、ガラス管。
その他:鎮塵、触媒脱硝。
材質
ステンレス鋼303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06184932CBIMV80075S303.TS303198-4802噴霧:80(0MPa時)CBIMV 80075 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06185388CBIMV11004S303.TS303198-9524噴霧:110(0MPa時)CBIMV 11004 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06186621CBIMV11001S303.TS303198-3177噴霧:110(0MPa時)CBIMV 11001 S303+T S303Rc1/8
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06187732CBIMV4504S303.TS303198-7995噴霧:45(0MPa時)CBIMV 4504 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06188800CBIMV8004S303.TS303198-6338噴霧:80(0MPa時)CBIMV 8004 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06188818CBIMV8001S303.TS303198-7999噴霧:80(0MPa時)CBIMV 8001 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06189098CBIMV4501S303.TS303198-7926噴霧:45(0MPa時)CBIMV 4501 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06189579CBIMV45075S303.TS303198-9549噴霧:45(0MPa時)CBIMV 45075 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06189746CBIMV4502S303.TS303198-4817噴霧:45(0MPa時)CBIMV 4502 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06189850CBIMV110075S303.TS303198-6340噴霧:110(0MPa時)CBIMV 110075 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06191372CBIMV11002S303.TS303198-3236噴霧:110(0MPa時)CBIMV 11002 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06191408CBIMV8002S303.TS303198-4740噴霧:80(0MPa時)CBIMV 8002 S303+T S303Rc
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする