スプレー・オイル・グリス :「エアコンガス漏れ スプレー」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。