5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-10~80 ちょう度No.1 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
当日出荷

NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 トラスコ品番683-9530 材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE) 淡乳白色 容量(mL)420 タイプ容器:420mlスプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)134
1本
1,650 税込1,815
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります