スプレー・オイル・グリス :「硫黄」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)18
引火点(℃)205
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.11
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)9.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)47
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)17
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N2種3号相当
引火点(℃)220
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)31.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色淡黄色透明
主成分脂肪酸、石油系溶剤
引火点(℃)76(タグ密閉式)
密度(g/cm3)0.86(15℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5.1(50℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用
色褐色液体
タイプ活性
引火点(℃)無し
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用
色淡褐色
タイプ不活性
引火点(℃)174
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
色黒
質量(g)600
主成分グラファイト/フッ化カルシウム
使用温度範囲(℃)-29~1315
仕様ペースト状
トラスコ品番332-8911
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量510g
危険物の性状非水溶性
1本(510g)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エアゾルタイプの切削油。
泡状に加工物に付着するので液が飛び散らず無駄が無く環境にも良い。
塩素を始め硫黄、溶剤、重金属等を含まず又生分解性の高い切削油。
用途ドリル・タップ・リーマー・エンドミル及び旋削用。
難削材を含む全ての鉄及び非鉄系金属用。
タイプ塩素フリー
形状スプレー
ベース脂肪酸エステルベース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.6L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20
pH9.1
密度1.00
外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明
適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。
切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。
低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに
色淡黄色透明
容量(L)18
引火点(℃)212
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:26.44
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8729
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)L0.5
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)186
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N4種8号相当
引火点(℃)178
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)168
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)174
外観茶褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L5.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番356-3863
質量(kg)1.2
色白
使用温度範囲1200℃以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガス漏れ検知剤。
配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。
ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。
360度すべての方向に使用できます。
ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
用途エアー配管のガス漏れ検知
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番477-8049
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)42
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。
鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。
鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)176
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)164
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)10.0(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)140
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)6.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不要性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。
高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上面制度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
用途銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工。
容量(L)20
引火点(℃)168
外観淡褐色~褐色
適合工具マシニングセンター
流動点(℃)-20
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)18.0(40℃)、4.33(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.900
色(ASTM)L3.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。
仕様ペースト状
トラスコ品番332-6110
色灰
質量(g)636
使用温度範囲(℃)-54~760
主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(454g)
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄
外観無色透明液体
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。
鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。
精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。
無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤
流動点(℃)-70以下
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。
高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。
容量(L)20
引火点(℃)174
外観淡黄色~黄色
適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.862
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
酸化安定性に優れた、ロングライフのタービン油です。
特に大容量の蒸気タービン発電機に最高の効果を発揮します。
高度に精製したベースオイル及び厳選した添加剤の採用により、耐塩素ガス性能、耐塩酸ガス性能を持つタービン油です。
硫黄含有量が少なく、かつ耐熱性が優れているので、ホワイトメタル変色(黒化)防止に役立ちます。
潤滑性能がすぐれているので、軸や軸受の摩耗を減らし、かつ歯車の歯面摩耗トラブルを防止します。
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。
規格JIS K2213 タービン油 2種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして
仕様水分:0、灰分:0
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650
粘度15 cSt @40℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0004
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
密度0.88
粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃
流動点(℃)-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。
潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。
カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明
動粘度(mm2/s)15~30(50℃)
密度(kg/m3)870~910(15℃)
引火点(℃)約67(PM密閉式)
主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。
容量(L)20
規格JIS N4種7号相当
引火点(℃)174
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。
TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所
と程度が分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番120-4184
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
さび止め性にすぐれたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。
さび止め性に優れています。
洗浄性に優れていることから、べとつきがなく作業環境の改善に寄与します。
耐腐敗性に優れています。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の旋削、ドリル、リーマ加工などの切削加工や研削加工に。
希釈倍率(鉄鋼材料の切削)10~30倍、(鉄鋼材料の研削)30~50倍
pH10
外観(原液)褐色透明、(希釈液)淡黄色透明
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.07
表面張力(mN/m)34.5(25℃)
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0023
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4136
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.46L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1
2
3
4
次へ
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。