カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 滑走剤スプレー/離型剤スプレー(2)
        • 工業用潤滑油(19)

スプレー・オイル・グリス :「kf96」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
  • kf-96-100cs
  • kf-96
  • kf-96sp
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料MSDS(0.49MB) 離型剤カタログ(1.74MB)
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業
4,298税込4,728
1個(1個)
3日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業シリコーンオイル KF96ADF 食品用信越化学工業
12,980税込14,018
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1缶(1kg)
3日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96H 100000CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96H 100000CS信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)
翌々日出荷
トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
5,998税込6,598
1缶(1kg×1缶)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)シリコーンオイル KF96 1.5CSTGK(東京硝子器械)
209,800税込230,780
1缶(14kg)
6日以内出荷
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS信越化学工業
19,980税込21,978
1箱(1kg×10缶)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)シリコーンオイルスプレーTGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1本(420mL)
3日以内出荷
主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420危険物の類別非危険物
シリコンオイル モノタロウシリコンオイルモノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷
汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル 信越シリコーンオイル信越
3,698税込4,068
1缶
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途高温用シリコーンオイルです。トラスコ品番814-8143透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2kg粘度(mm2/s)3000RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
10,980税込12,078
1個(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
13日以内出荷から48日以内出荷
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

kf96特集
おすすめ人気ランキング
スプレー・オイル・グリス