絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • アキュレイト(3)
  • TRUSCO(2)
  • サミニ(2)
線径(Φmm)
  • 0.4(8)
  • 0.5(2)
内径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.0(3)
  • 5(2)
巻数
  • 3(5)
  • 5.25(2)
アーム長さ(mm)
  • 12(8)
  • 20(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.11
  • 0.02(7)
  • 0.03(7)
  • 0.04(10)
  • 0.05(12)
  • 0.07(11)
  • 0.08(7)
  • 0.09(7)
  • 0.12(7)
  • 0.13(11)
  • 0.15(7)
  • 0.16(9)
  • 0.17(10)
  • 0.18(9)
  • 0.2(10)
  • 0.26(12)
  • 0.28(10)
  • 0.29(9)
  • 0.94(9)
  • 1.44(8)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(6)
トーションばね(ねじりばね)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(10)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
0.4(8)
0.5(2)
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(4個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
5日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-318内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)180
3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-317内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)135
3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SH-316内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)90
トーションばね