絞り込み
ブランド
- バーテック(83)
- スリーエッチ(26)
- エスコ(17)
- 大日ハンソー(12)
- 井口機工製作所(11)
- JRC(11)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- SUS(エスユーエス)(6)
- 矢崎化工(5)
- マツシマ メジャテック(5)
- 岩田製作所(3)
- オークラ輸送機(3)
- TRUSCO(3)
- 伊東電機(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 太陽工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三鈴工機(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
プロサイド(スクリューブレード)
大日ハンソー(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具
矢崎化工¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
ライケット(ナイロン製)
大日ハンソー(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から52日以内出荷軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
Φ28 クリフォームプラコン用受け金具
矢崎化工¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白
バーテック(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
スリーブロール
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。幅(mm)50色(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]
JRC¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷から12日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
Φ28 クリフォームプラコン用受け金具
矢崎化工¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒
バーテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
フレキシコスパナ
スリーエッチ¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
コンベヤオーバル
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1箱(144個)ほか当日出荷強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
コンベアーオーバル
スリーエッチ¥759~税込¥835~1個ほか3日以内出荷強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
ベルトフック
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷幅の狭いものに適しています。 1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11番号No.4寸法A(mm)35寸法D(mm)19寸法B(mm)28寸法C(mm)22箱入数100個
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット
三鈴工機¥399税込¥4391台3日以内出荷ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。用途交換用ホイールユニット機長(mm)200トラスコ品番465-7934材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)質量(kg)0.05ピッチ(mm)12.5ホイール直径(Φmm)9機幅(mm)15ホイール幅(mm)10
バーストリップブラシ H825-100PBT2B
バーテック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷幅(mm)8.7トラスコ品番805-1507全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒
バーテック¥53,980税込¥59,3781巻当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バーストリップブラシ H825-500PBT2W
バーテック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H810-1000NY1BL
バーテック¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷幅(mm)8.7トラスコ品番805-1504全長(mm)1000高さ(mm)35線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青
バーテック¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷幅(mm)16.2トラスコ品番805-1516全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
















![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)